EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
ソリッドショートテーパーピンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
2
全長(mm)
32
注文コード
80752475
品番
S-CSTPR 1.0
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用超硬リーマとなります。
用途
非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工
材質
K10
刃数
4枚刃
全長(mm)
32
刃長(mm)
14
シャンク径(Φmm)
2
刃形
1/50テーパー右刃ストレート
大径(Φmm)
1.18
食付角(°)
45°