EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
5.8
注文コード
80752755
品番
CSUSR-A 5.8
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
1116
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途
SUS304/SUS316L/調質鋼の加工
材質
K03
刃数
6枚刃
全長(mm)
80
直径(Φmm)
5.8
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
6
刃形
右刃右ネジレ30°
表面処理
TiAlNコーティング
食付
【R】0.5
関連資料:
(1.99MB)