超硬ソリッド裏ザグリカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80763797 品番 CSUKC-A M3
参考基準価格(税別)¥71,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

偏芯タイプでシンプルな方法で裏ザグリ加工が可能となります。JIS規格の六角穴付ボルト用となります。

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄の加工 材質超微粒子 刃数1枚刃 全長(mm)52 径(Φmm)【首回転】3.3 シャンク径(Φmm)8 刃形右刃斜刃10° シャンク長(mm)36 加工径(mm)【下穴】3.5【座グリ】6.5 表面処理TiAlNコーティング 偏芯量1.65
関連資料:(1.46MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする