EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
超硬ソリッド裏ザグリカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80763815
品番
CSUKC-A M5
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
偏芯タイプでシンプルな方法で裏ザグリ加工が可能となります。JIS規格の六角穴付ボルト用となります。
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄の加工
材質
超微粒子
刃数
1枚刃
全長(mm)
73
径(Φmm)
【首回転】4.8
シャンク径(Φmm)
12
刃形
右刃斜刃10°
シャンク長(mm)
45
加工径(mm)
【下穴】5.6【座グリ】10
表面処理
TiAlNコーティング
偏芯量
2.4
関連資料:
(1.46MB)