EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
3
注文コード
80763858
品番
SCRL 3.0
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
185
種類から選べます
他の種類を見る
刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
用途
非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工
材質
SKH56
刃数
6枚刃
全長(mm)
165
直径(Φmm)
3
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
3
刃形
右刃ストレート
首長(mm)
55
食付長さ(mm)
0.5
食付角(°)
45°
関連資料:
(15.12MB)