ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)9.02 注文コード80764287 品番SCRL 9.02
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は直径など185種類から選べます 他の種類を見る

刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。

用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工 材質SKH56 刃数6枚刃 全長(mm)225 直径(Φmm)9.02 刃長(mm)40 シャンク径(Φmm)9 刃形右刃ストレート 首長(mm)80 食付長さ(mm)0.8 食付角(°)45°
関連資料:(15.12MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする