EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
超硬樹脂用リーマ(オイルホール付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
3.2
注文コード
80765705
品番
CSOER-Re 3.2
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
186
種類から選べます
他の種類を見る
3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。
用途
樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工
材質
超微粒子
刃数
3枚刃
全長(mm)
75
刃長(mm)
18
刃形
右ネジレ30°
柄径(Φmm)
4
外径(Φmm)
3.2
首下長(mm)
18
シャンク径公差
h6
食付角(°)
30
外径公差
0/+0.005