曜日別特売

LBWシリーズ フラッシュシルエット

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は鍵抜け・種類・接点構成など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種類
照光押ボタンスイッチ
接点構成
1c
注文コード
80766677
品番
LBW6ML-M1T51R
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
形状
丸形
種類
照光押ボタンスイッチ
接点構成
1c
動作種別
モメンタリ形
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
保護構造
IP65(IEC 60529)
耐電圧
【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間
定格絶縁電圧(V)
250
定格通電電流
5A
定格使用電圧
【LED】DC5V
定格使用電流
【AC125V_抵抗負荷】5A(NO接点)/ 3A(NC接点)、【AC125V_誘導負荷】3A、【AC250V_抵抗負荷】3A、【AC250V_誘導負荷】1.5A、【DC30V_抵抗負荷】3A、【DC30V_誘導負荷】1A
保存温度(℃)
-30~+80
消費電流(mA)
5
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~+60/LED照光:-25~+55
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
LED
LB9Z-LED5※
接点材質
銀接点 / 銀
使用電圧範囲
【LED】DC5V±5%
機械的寿命
200万回以上
平均寿命(時間)
30000
電気的寿命
10万回以上(開閉頻度1200回/時)
照光色
赤
ベゼル色
メタル調
使用周囲湿度(%RH)
30~85
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
操作部
平形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする