- 形状
- 正角形・メタル調
- 種類
- 照光押ボタンスイッチ
- 接点構成
- 1c
- 動作種別
- モメンタリ形
- 端子形状
- プリント基板用端子形
- タイプ
- 平形
- 保護構造
- IP65(IEC 60529)
- 耐電圧
- 【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間
- 定格絶縁電圧(V)
- 250
- 定格通電電流
- 3A
- 定格使用電圧
- 【LED】AC/DC24V
- 定格使用電流
- 【AC125V_抵抗負荷】0.1A、【DC30V_抵抗負荷】0.1A
- 保存温度(℃)
- -30~+80
- 消費電流(mA)
- 5
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500Vメガ)
- 使用周囲温度(℃)
- -25~+60 / LED照光:-25~+55
- 接触抵抗(mΩ)
- ~50(初期値)
- LED
- LB9Z-LED2
- 最小適合負荷
- AC/DC5V・1mA
- 接点材質
- 金接点 / 銀に金・クロスバー接点
- 使用電圧範囲
- 【LED】AC/DC24V±10%
- 機械的寿命
- 200万回以上
- 平均寿命(時間)
- 30,000(25℃、定格電圧、輝度50%時点)
- 電気的寿命
- 10万回以上(仕様3)
- 照光色
- 赤
- ベゼル色
- メタル調
- 使用周囲湿度(%RH)
- 45~85
- 耐振動(誤動作)(Hz)
- 5~55(片振幅0.5mm)
- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)
- 100