救急箱セット3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80767699 品番-
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

内容:スノータイL6.2cm×4.5m
伸長スノータイM5cm×4.5m
伸長ホームケアサージカルテープ12mm×9m
不織布製マスク5枚
綿棒108本
三角巾105×105×150cm
ホームガーゼ30cm×1m
ホームコットン8×16cm
ハサミ中130mm
PCハンドル毛抜き・ピンセット各1個
オーキューバンエコM26枚
救急アルミックシート125×225cm
包帯止め10個

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×155×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする