アルミ ホシマルメスティン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80768128 品番-
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

材質:【本体・蓋】アルミニウム【ハンドル】ステンレス【ハンドルカバー】シリコーンゴム(耐熱温度:150℃)
アウトドアでもご家庭でも活躍するアルミ製飯ごう、通称『メスティン』。
安心・安全・良質な日本製の逸品です。
ハンドルを折りたためば収納性も抜群。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×99×67(ハンドル部除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする