NSR スーパーキャッチパラソルハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80768225 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

材質:ポリプロピレン
33cm幅のタオルがまっすぐに干せるアーム20本掛です。
アームの先端にお手持ちのピンチが付けられるピンチホルダー付です。
アームの先端はクリップ式で洗濯物が落ちにくくなっています。
対向する場所に同じ色のアームを配色していますので、洗濯物をバランスよく干せます。
物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式で、直径38mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。
キャッチ部のレバーがカモイフックになっていますので、カモイにも掛けられます。
高い竿やロープにも掛けやすいグリップタイプです。また、グリップのレバーを握ればキャッチ部が開きます。
軸に対し、アームが360度回転しますので、干しやすくなっています。

直径×高さ(mm)845×520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする