たまご型やわらか湯たんぽ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80768444 品番-
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

材質:【本体】クロロプレンゴム、ナイロンジャージ、ポリエチレンテレフタラート【キャップ】ABS樹脂
断熱性・保湿性の高いウェットスーツ素材を使用。
専用ネジ付きロート付属。
耐熱温度(℃):100
リーズナブルでシンプルな使いやすいタイプです。昼間はオフィスでひざ掛けの下に。車にもお供してエアコンで眠くならなずに安全運転。夜はお布団に入れてポカポカ幸せ気分。おなかが痛いときはお腹にあててじんわり温めて。ソフトな肌触りが快適で、たまごの形がかわいらしいおすすめ商品です。ペアでもどうぞ。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする