曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の コーヒー用品・コーヒーマシン
曙産業の コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
コーヒーサーバーストロン ビーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80769406
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
洗浄機対応
実容量:600ml(約4杯分)
材質:飽和ポリエステル樹脂(トライタン)
耐熱温度:-20〜+100℃
ガラスのように透明で割れにくい『トライタン』樹脂なので、永く使用できます。
寸法(mm)
直径×幅×高さ:85×132×152