IDEC(和泉電気)
Qシリーズ LED 表示灯
Q6F5BXXG06E
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
80769678
品番
Q6F5BXXG06E
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
APEM-Q6F5BXXG06Eは、電子機器での効率的な性能を目的に設計された、コンパクトで信頼性の高いスイッチです。
取付
フラッシュ形
タイプ
高輝度LED
保護構造
IP67
適合規格
UL, CSA, CE
耐電圧
AC1000V 1分間
接続方式
ファストン/はんだ端子
定格使用電圧
6V AC/DC
絶縁抵抗(MΩ)
100~
使用周囲温度(℃)
-40~+75
取付穴径(Φmm)
6
材質(レンズ)
ポリカーボネート
平均寿命(時間)
50,000~(25℃定格電圧時)
照光色
緑
材質(ベゼル)
ブラッククロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)