IDEC(和泉電気)
Qシリーズ LED 表示灯
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
80769687
品番
Q6F5BXXR02E
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q6F5BXXR02Eスイッチは、さまざまな用途で信頼性の高い性能を発揮するよう設計されています。
取付
フラッシュ形
タイプ
高輝度LED
保護構造
IP67
適合規格
UL, CSA, CE
耐電圧
AC1000V 1分間
接続方式
ファストン/はんだ端子
定格使用電圧
2V DC
絶縁抵抗(MΩ)
100~
使用周囲温度(℃)
-40~+75
取付穴径(Φmm)
6
材質(レンズ)
ポリカーボネート
平均寿命(時間)
50,000~(25℃定格電圧時)
照光色
赤
材質(ベゼル)
ブラッククロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)