TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の コンテナー
TRUST(トラスト)[厨房用品]の ボックスコンテナ
TRUST(トラスト)[厨房用品]の ボックスコンテナ(ベタ目)
トラスト トートボックス 2仕切
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80769756
品番
8222
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質:高密度ポリエチレン
耐熱温度:-40℃〜120℃
内寸:【大】327×383×H177mm【小】130×383×H177mm
食器及び小物類を分類、格納することができ、洗い物の効率を高めます。
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
546×435×180(外寸)
対応
食洗機