曜日別特売

Qシリーズ LED 表示灯

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可64日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
80769861
品番
Q6R5BXXG24AE
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

コンパクトなAPEM-Q6R5BXXG24AEスイッチは、信頼性の高い性能を持ち、さまざまな用途での容易な統合と耐久性を考慮して設計されています。

取付
リセス形
タイプ
高輝度LED
保護構造
IP67
適合規格
UL, CSA, CE
耐電圧
AC1000V 1分間
接続方式
ファストン/はんだ端子
定格使用電圧
24V AC/DC
絶縁抵抗(MΩ)
100~
使用周囲温度(℃)
-40~+75
取付穴径(Φmm)
6
材質(レンズ)
ポリカーボネート
平均寿命(時間)
50,000~(25℃定格電圧時)
照光色
緑
材質(ベゼル)
ブラッククロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする