曜日別特売

Qシリーズ LED 表示灯

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可74日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
80769879
品番
Q6R5CXXR24AE
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

産業用途向けに設計された信頼性の高い性能を持つコンパクトなAPEM-Q6R5CXXR24AEスイッチ。

取付
リセス形
タイプ
高輝度LED
保護構造
IP67
適合規格
UL, CSA, CE
耐電圧
AC1000V 1分間
接続方式
ファストン/はんだ端子
定格使用電圧
24V AC/DC
絶縁抵抗(MΩ)
100~
使用周囲温度(℃)
-40~+75
取付穴径(Φmm)
6
材質(レンズ)
ポリカーボネート
平均寿命(時間)
50,000~(25℃定格電圧時)
照光色
赤
材質(ベゼル)
クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする