IDEC(和泉電気)
Qシリーズ LED 表示灯
Q8F5BXXG02E
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
80769976
品番
Q8F5BXXG02E
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8F5BXXG02Eスイッチは、産業用途での信頼性の高い性能を目的に設計されています。
取付
フラッシュ形
タイプ
高輝度LED
保護構造
IP67
適合規格
UL, CSA, CE
耐電圧
AC1000V 1分間
接続方式
ファストン/はんだ端子
定格使用電圧
2V DC
絶縁抵抗(MΩ)
100~
使用周囲温度(℃)
-40~+75
取付穴径(Φmm)
8
材質(レンズ)
ポリカーボネート
平均寿命(時間)
50,000~(25℃定格電圧時)
照光色
緑
材質(ベゼル)
ブラッククロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)