曜日別特売
- ニッセイ カップウォーマー ネオシス 80770377

ニッセイ カップウォーマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード80770377品番-
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

定格電圧:単相100V
消費電力:268W(ヒーター240Wキセノンポーランプ28W)
温度調節:可変式サーモスタット40~70℃
棚板(mm):(565×250)×2枚、取り外し可能
庫内寸法(mm):570×250×H265
片面スライド強化ガラス※カップは付属していません。
コーヒーカップの保温と乾燥、そして保管にも最適です。しかも、自動温度調整器付なので、管理も楽々とできます。

本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×300×415
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする