IDEC(和泉電気)
ACR形 インターロック付カムスイッチ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80771060
品番
ACR-134-L123-P1B-C1005
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
72種類の標準回路を完備
コンタクトブロックの段数と6種類のカムの組合わせにより、各種接点構成が可能。
ハンドルは4種類から選定可能。
保護構造
IP65
段数
【コンタクトブロック】1
接点構成
2重遮断スローアクション
耐電圧
AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
使用温度(℃)
-20~+50(氷結しないこと)
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
定格通電電流
10A
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガ)
ハンドル色
黒
接点仕様
銀接点
回路
C1005
機械的寿命
50万回以上
位置
【押引】L123
操作方式
引き回し手動戻し形
電気的寿命
25万回以上
使用周囲湿度(%RH)
45~85(結露しないこと)