曜日別特売
- CK IH・ガラストップスティック まめいた 80772529

CK IH・ガラストップスティック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード80772529品番-
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

全長(mm):155
毛の長さ(mm):15
スポンジ部(mm):25×30
材質:スティック/ABS樹脂 スポンジ/ポリウレタンフォーム・ポリエステル・アクリル 毛/ナイロン
形くずれしない新機能ポリエステルを使用しており優れた耐久性を発揮。
日本製
お掃除しにくいジャクチ周りの裏側まで届く
油汚れ、焦げ付きを水だけで落とします。

寸法(mm)40×18×155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする