遠藤商事
ステンレス シンプルミニ角型カス揚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80772949
品番
-
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥306
販売価格(税別)
¥
278
バスケットに入れる
材質:【アミ】18-8ステンレス【ハンドル】18-0ステンレス
メッシュ:Φ0.3mm×16メッシュ
寸法(mm)
幅×奥行×柄長:75×105×175