遠藤商事
遠藤商事の 手洗い用品
遠藤商事の 爪ブラシ
ネイル&ハンドブラシP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80772958
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
毛長:15(5)mm
材質:【本体】ポリプロピレン【毛】パキン(表面)・白豚毛(裏面)
手の汚れ落としだけでなく、洗濯時の予備洗い、その他各種洗浄に使用できます。
サイズ
●幅×奥行×高さ(mm):35×98×40
繰り返し・詰め替え
対応