タイガー IH炊飯ジャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80773344 品番-
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

電源:単相100V、50/60Hz
消費電力:【炊飯時】166Wh/回【保温時】19.1Wh/時
炊飯容量:0.5合〜5.5合
コード長さ:1.0m
ふっくら粘りのあるごはんを炊き上げる『遠赤黒厚釜』。
お米本来の甘みと旨みを引き出す『剛火IH』。
お茶碗1杯(0.5合)が最短約15分、1合が約17分で炊飯できる『少量高速』メニュー搭載。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×354×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする