代表画像

NWCF59410LE1 LED防雨型階段灯 フレーム昼白色 Panasonic(パナソニック) 80773719 NWCF59410LE1 LED防雨型階段灯 フレーム昼白色 Panasonic(パナソニック) 80773719 NWCF59410LE1 LED防雨型階段灯 フレーム昼白色 Panasonic(パナソニック) 80773719

LED防雨型階段灯 フレーム昼白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80773719 品番NWCF59410LE1
参考基準価格(税別)¥213,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

点検スイッチ付
自己点検スイッチ付
充電モニタ(緑)付
壁直付型、30分間タイプ
壁面取付専用
非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。

材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 幅(mm)200 質量(kg)2.8 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 全光束(Lm)440 保護等級IP23 光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)61.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.12(100V時) 認定番号3AE-1081 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)105 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-032
注意
※調光はできません。
※写真方向以外取り付け不可
※軒下などの雨線内で使用できます。ただし、風の強い場所、常時高温・高湿度になる場所、腐食性ガスの発生する場所、塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所、エアコンの冷風が直接当たる場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
※直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする