体操コッコちゃん

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80773956 品番a33000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

かわいいコッコちゃんと毎日元気にラジオ体操♪
コッコちゃんの手をポチッと押すだけ♪ラジオ体操とおしゃべりで健康習慣!
いつでもどこでも一緒に体操しよう!
右手・ラジオ体操モード:号令が入った「ラジオ体操第一」が流れます
左手・復唱モード:話しかけた言葉を自動的に復唱します。まるで会話してるみたい!
しっぽを押せば3段階の音量調整ができます
6ヶ月間保証書付き

材質本体生地・中材:ポリエステル100% 質量(g)(約)185 電源単4形アルカリ乾電池3本使用(別売) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)19×21×26 適合年齢(歳)6歳以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする