OAR-N22 エアコン用リモコン LEDライト付き オーム電機 80774096 OAR-N22 エアコン用リモコン LEDライト付き オーム電機 80774096 OAR-N22 エアコン用リモコン LEDライト付き オーム電機 80774096 OAR-N22 エアコン用リモコン LEDライト付き オーム電機 80774096 OAR-N22 エアコン用リモコン LEDライト付き オーム電機 80774096

エアコン用リモコン LEDライト付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80774096 品番OAR-N22
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

よく使う操作ボタンをまとめた、タイマー付きの便利なリモコン
運転入/切が操作できます
自動/暖房/冷房/除湿の運転切換ができます
温度/風量/風向(上下左右)が調節できます
入/切タイマー設定ができます
大きな文字で見やすい、バックライト付き液晶表示
便利なLEDライト付き
主要16メーカーに対応
メモリーバックアップ機能付き

付属品保証書付取扱説明書、リモコンホルダー、固定用ネジ2本 質量(g)約125(電池含まず) 外形寸法(mm)(約)幅59×高さ175×奥行24 対応メーカー:パナソニック(PANASONIC)(ナショナル)1988年製以降/サンヨー(SANYO)1996年製以降/日立(HITACHI)1994年製以降/ 三菱電機(MITSUBISHI)1993年製以降/三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)1994年製以降/フィフティ(FIFTY) 一部対応/ハイセンス(HISENSE) 一部対応/ダイキン(DAIKIN)1996年製以降/シャープ(SHARP)1997年製以降/長府(CHOFU)一部対応/東芝(TOSHIBA)1994年製以降/コロナ(CORONA)1999年製以降/富士通ゼネラル(FUJITSU)1994年製以降/フナイ(FUNAI)1998年製以降/ LG1996年製以降/ アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)一部対応 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります) 有効距離(m)約6(障害物のない場合)
取扱説明書:(2.19MB)
注意
※ 本機は2020年12月までに発売された機器をもとに開発を行っております。一部対応できない機種がありますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80774096
2026-02-04
用途:
日常
教育・研究機関

今まで使っていたのと違いリモコンの液晶画面の文字がくっきり、はっきり大きい文字で見やすく使い勝手が良いです。
多機種対応で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする