タフレック キズ防止ガードフィルム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード80774218 品番MG02
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

TUFREQのガードフィルム、MG02です。
キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シート(ベースシート)です。キャリア専用微粘着タイプ、曲面にも確実に貼れ、糊を残さずキレイにはがせます。
ほこりやキズなどから優しく守る特殊フィルムです。
こちらの商品は寸法90mm×180mmです。70mm×90mmのMG01もございます。

長さ(mm)180 幅(mm)90
注意
※車を傷やホコリから守ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする