曜日別特売
UC-134RR-P1B-C1007 UCシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気) 80774526

UCシリーズカムスイッチ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品は回路・接点仕様・ハンドルなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
回路
C1007
接点仕様
銀接点
ハンドル
Φ30Pハンドル
注文コード
80774526
品番
UC-134RR-P1B-C1007
参考基準価格(税別)¥5,320販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

72種類の標準回路を完備
コンタクトブロックの段数と6種類のカムの組合わせにより、各種接点構成が可能。
ハンドルは4種類から選定可能。

段数
【コンタクトブロック】1
ハンドル
Φ30Pハンドル
接点仕様
銀接点
保護構造
IP40
接点構成
2重遮断スローアクション
耐電圧
AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
使用温度(℃)
-20~+50(氷結しないこと)
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
定格通電電流
10A
方向
両リターン
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガ)
ハンドル色
黒
回路
C1007
機械的寿命
50万回以上
電気的寿命
20万回以上
使用周囲湿度(%RH)
45~85(結露しないこと)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする