AQUOS wish4 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ライトグレー 軽量 ストラップホール付 TPU

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ダークグレー 注文コード80774690 品番LN-24SQ2VMFGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,120
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンや端子周りを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属/60日間交換保証付き(保証期間:2024/7/5〜2026/7/30)

材質TPU+PC ダークグレー 質量(g)53(本体)/98(パッケージ込) タイプケース型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×180×12(本体)、110×205×20(パッケージ込) 対応機種AQUOS wish4 SH-52E/A402SH/SH-M27 特性耐衝撃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80774699
2025-07-16
用途:
会社支給のスマホ用
建設業・工事業

よくスマホを落とすので購入しました。
役にたっているので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする