AQUOS R9 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80774735 品番 LN-24SQ1BLP2BG
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

サイドベルトがバイカラーになった遊び心ある手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ショルダーストラップが使える2つのホール搭載

材質PU+PC ベージュ 質量(g)73(本体)/118(パッケージ込) タイプ手帳型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×168×17(本体)、100×200×20(パッケージ込) 対応機種AQUOS R9 SH-51E/SH-M28 特性薄型・軽量

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする