LN-SS19KA スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 速乾 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 80774814

LN-SS19KA スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 速乾 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 80774814
LN-SS19KA スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 速乾 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 80774814
LN-SS19KA スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 速乾 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 80774814
LN-SS19KA スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 速乾 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 80774814
LN-SS19KA スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 速乾 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 80774814
LN-SS19KA スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 速乾 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 80774814
LN-SS19KA スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 速乾 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 80774814

スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 速乾 長さ調整 首掛け 肩掛け

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個カーキ注文コード80774814品番LN-SS19KA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

端末やケースを選ばず装着できる多機能ショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/端末背面を邪魔しない、細身で頑丈なステンレス挟み込みシート付属/水に濡れても乾きやすい速乾タイプ/カジュアルなバイカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様

仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のケース・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケースやわらかい素材/薄型・充電口が丸空き設計※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。材質ポリエステル+PP+亜鉛合金カーキ質量(g)本体28.6(本体)/53.9(パッケージ込)ひも幅(cm)約0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする