アルコールチェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80774927 品番-
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

材質:プラスチック
測定範囲:0.00〜0.19%BAC(0.0〜1.9g/L)
電源:単4乾電池×2本付
センサー寿命:購入後1年経過または、センサー使用回数1000回経過
付属品:携帯ストラップ
息を吹きかけるだけで簡単にアルコールチェックできます。
運転の可否を判断するものではありません。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする