アルセンパウダー 油と〜る

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80774970 品番-
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

フライヤーや餃子焼き器の頑固な油汚れが簡単きれい
フライヤーの頑固な汚れを沸騰させるだけで簡単洗浄
穏やかなアルカリ洗剤で、油汚れを強力に分解
溶けやすい粉末なので、経済的で取り扱いも簡単
苛性ソーダや苛性カリを含まないので、洗浄中も苛性の嫌なにおいが無い
環境性、安全性、作業性に配慮
無リン、非劇物、溶剤不使用
フライヤー1層(18l)に対して本品100g(1袋)
〈餃子焼き器〉水5〜10lに対して本品100g(1袋)

寸法(幅W×奥行D)(mm)153×100 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする