アニサキス検知用ハンディライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80775094 品番-
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

電源:単3形アルカリ乾電池×2(別売)
連続点灯時間:約1時間30分
紫外線強度:ピーク波長365nm
照射特性:狭角スポット照射(※フォーカス機能無)
防水性能:IPX4程度
点灯パターン:100%点灯→OFF
明るい場所でもアニサキス検知が可能!
アニサキスに含まれる蛍光色素が、ブラックライトに反応し、アニサキスだけが浮かび上がるように発光します。

直径×長さL(Φmm×mm)28×155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする