シリコンスチーマー デュエ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80775365 品番-
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

内径サイズ(mm):205×103×55
スチームトレイサイズ(mm):195×90×20
耐熱温度(℃):-30〜270
使い勝手が良い、便利なレギュラーサイズです。
フタが内側にぴったりと納まるので加熱時にふきこぼれにくく食材から出る旨みを含んだ蒸気を逃しません。
フタの裏にある小さな丸い突起『ピコ』。食材からの旨みを含んだ蒸気がこのピコを伝い食材にまんべんなく行きわたるのでおいしく仕上がります。
スチームトレイを使えば、蒸し料理の他にもお肉や魚から出る余分な脂切りができたり、旨みを含んだ水分を他の料理に使えるなどヘルシーに仕上がります。

クリア 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×135×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする