曜日別特売
200*300-4 GREEN マルチウエイト 屋外用 モノタロウ 80775715

200*300-4 GREEN マルチウエイト 屋外用 モノタロウ 80775715
200*300-4 GREEN マルチウエイト 屋外用 モノタロウ 80775715
200*300-4 GREEN マルチウエイト 屋外用 モノタロウ 80775715
200*300-4 GREEN マルチウエイト 屋外用 モノタロウ 80775715
モノタロウ

マルチウエイト 屋外用

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(4個)
内容量1セット(4個)注文コード80775715品番200*300-4 GREEN
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質本体:PVC、グリップ&注水パーツ:POM樹脂、バンドテープ:ポリプロピレン繊維幅(mm)200質量(kg)本体:0.283、満水時:10アーミーグリーン高さ(mm)300奥行(mm)200適合ポール径(Φmm)15~55
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※水以外のものを入れると破損のおそれがありますため入れないでください。
※横に倒してのご使用は水漏れの可能性があるためお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: テント用に
有限会社佐藤新聞舗

ブロック式のウエイトを使ってましたが、移動と場所によって水が使える現場を想定して購入。
4個セットでこの価格なら納得です。
あとは使っていって耐久性、水漏れなどしなければいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする