電池式 ペンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80776528 品番SL-3PEN
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

屋外型の充電式LEDライトです。
単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。
点灯パターンはHIGH・LOW・点滅です。
明るさが異なる場合があります。110lm、灯部を回してスポット/ワイドを調整できます。
胸ポケットに収まるΦ17×長さ141〜146mm、質量56g(電池なし31g)です。

質量(g)31 タイプ屋内・屋外兼用型 電源単4アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×146 色温度(K)ワイド:6500/スポット:8000 使用電球LED 照度(Lx)(1m)【ワイド】HIGH230・LOW65【スポット】HIGH1250・LOW440/(3m)【ワイド】HIGH25・LOW65【スポット】HIGH140・LOW50/(5m)【ワイド】HIGH10・LOW3【スポット】HIGH50・LOW20 寿命50000時間 使用環境温度(℃)5〜40 点灯方式HIGH/LOW/点滅 光源色ワイド:昼光色 防水性IPX4 演色指数(Ra)72 定格光束(Lm)HIGH:110/LOW:30 連続点灯時間(時間)ワイド:HIGH3・LOW10/スポット:HIGH3・LOW10 照射角度(°)ワイド:50/スポット:12
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※照度は中心照度による実測値のため、使用環境下により異なります。
※連続点灯時間とは、メーカー測定機器にて1m照度が10lxを切るまでの時間です。または、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする