電池式 2WAYペンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80776537 品番SL-4PEN
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

屋内型の充電式LEDライトです。
単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。
点灯パターンはスポット・ワイドLOW・ワイドHIGH・各パターン時に長押しで無段階調光ができます。
明るさは280lm、胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。
胸ポケットに収まるΦ18×長さ168mm、質量78g(電池なし55g)です。

質量(g)55 タイプ屋内型 電源単4アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×18×168 色温度(K)6000 使用電球LED 照度(Lx)(1m)【スポット】800/【ワイド】HIGH100・LOW50/(3m)【スポット】80/【ワイド】HIGH10/(5m)【スポット】30/【ワイド】HIGH4 寿命50000時間 使用環境温度(℃)10〜40 点灯方式スポット:ワイドLOW・ワイドHIGH・ワイド長押し/調光 光源色昼光色 定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH280、LOW90/天面(スポット):160 連続点灯時間(時間)スポット:4/ワイド:HIGH1・LOW・1.5 照射角度(°)スポット:60/ワイド:140
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※照度は中心照度による実測値のため、使用環境下により異なります。
※連続点灯時間とは、メーカー測定機器にて1m照度が10lxを切るまでの時間です。または、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする