充電式LEDライト 自在ミニクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80776546 品番SL-CL200CH
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

屋内型の充電式LEDライトです。
明るさは側面HIGH200lm、LOW50lm、底面スポット100lm、無段階調光もできます。
クリップで胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。(マグネット部は角度調整が可能)
側面が蓄光仕様なので急な暗闇で見つけることができます。

付属品USBケーブル(Type-c) 質量(g)42 タイプ屋内型 電源DC5V2A(USB)/リチウムイオンバッテリー3.7V 350mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×24×87 首振角度(°)クリップ部:360 色温度(K)側面:6250/底面:6000 使用電球LED 照度(Lx)(1m)側面(ワイド):HIGH110、LOW35・底面(スポット):280/(3m)側面(ワイド):HIGH10、LOW4・底面(スポット):10/(5m)側面(ワイド):HIGH5、LOW1.5・底面(スポット):10 ビーム角(度)【1/10】ワイド(側面):140/スポット(底面):50 寿命50000時間(約500回) バッテリー容量(Ah)0.35 使用環境温度(℃)充電時:0〜45/使用時:ー10〜60 点灯方式側面HIGH・側面LOW・底面スポット、側面赤長押し/無段階調光(赤以外) 光源色側面:昼光色/底面:昼光色 充電時間(時間)4 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)77 定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH200、LOW50/底面(スポット):100 連続点灯時間(時間)側面(ワイド):HIGH1.5、LOW5.5・底面(スポット):5.5
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※照度は中心照度による実測値のため、使用環境下により異なります。
※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障、発火の原因になります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。
※充電完了後は必ず充電アダプター差込口のキャップを閉めてください。
※USB-ACアダプターは付属しておりません。市販のDC5V2A用をご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする