IK-03-18 カーシャンプースーパー TIPTOP 80776607 IK-03-18 カーシャンプースーパー TIPTOP 80776607

カーシャンプースーパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(18L) 注文コード 80776607 品番 IK-03-18
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。水溶性でスッキリした洗い心地が特長、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。15 倍に薄めてご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車60台分。

用途洗車 成分界面活性剤他 タイプ濃縮タイプ(15倍希釈) 内容量(L)18 容器バックインボックス(コック付き) 希釈倍率15倍 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする