IK-04-18 カーシャンプースーパーワックス TIPTOP 80776634 IK-04-18 カーシャンプースーパーワックス TIPTOP 80776634

カーシャンプースーパーワックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(18L) 注文コード 80776634 品番 IK-04-18
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がり。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車4台分。

用途洗車 成分界面活性剤、ワックス成分他 タイプ原液使用タイプ 内容量(L)18 容器バックインボックス(コック付き) 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする