IK-05-18 ホイールクリーナースーパー TIPTOP 80776668 IK-05-18 ホイールクリーナースーパー TIPTOP 80776668

ホイールクリーナースーパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(18L) 注文コード 80776668 品番 IK-05-18
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アルカリ性で頑固なホイール汚れをしっかり浮かせることで、確実に汚れを落とします。アルミホイール、スチールホイール全般に使用出来ます。(注意:マグネシウムホイール、その他材質のホイールへの使用は避けてください)豊かな泡立ちで泡切れもよく、柑橘系の爽やかな香り成分が含まれています。希釈せず、原液のままご使用ください。

用途ホイール洗浄 成分界面活性剤他 タイプ原液使用タイプ 容器バックインボックス(コック付き) 液性アルカリ性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色マグネシウム以外
注意
※アルミホイール、スチールホイール以外(マグネシウムホイールやその他材質のホイール)への使用はお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする