ハンドクリーナーEX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100mL×25本) 注文コード 80776738 品番 H-061
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

人気のハンドクリーナーをポンプで使用できるように液状化!
ディーゼルオイルやグリス等の頑固な汚れも簡単に落とす抜群の洗浄力!約2gの使用で汚れを落としますので大変経済的です。自然由来のとうもろこしスクラブを使用。毎日使っても手荒れの心配はございません。女性も安心して使える手に優しいクリーナー。柑橘系のさっぱりとした香りで洗った後も手がしっとり感じられ、非常に爽やかな洗い上がりです。

用途油脂、塗料、印刷インク、タール、油絵具、加硫剤、アスファルト等の落ちにくい汚れに対して使用する液体ハンドクリーナー 危険物の類別非危険物 商品タイプ補充用(小分け)
注意
※スクラブ用のディスペンサーでのみ使用可能です。
※H-061のキャップの色は変更になる場合がございます。
※BO-6は中身の入っていない専用ディスペンサー(2.5L用ポンプ)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする