曜日別特売
26468-180 簡易ブースパーティション ブースデスク ストア・エキスプレス 80776774

ブースデスク

26468-180 簡易ブースパーティション ブースデスク ストア・エキスプレス 80776774
26468-180 簡易ブースパーティション ブースデスク ストア・エキスプレス 80776774
26468-180 簡易ブースパーティション ブースデスク ストア・エキスプレス 80776774

簡易ブースパーティション ブースデスク

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送
内容量1台注文コード80776774品番26468-180
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

簡単にパーソナル空間を作ることができます。

質量(kg)18耐荷重天板:20kg寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)88×65.5×123.5、天板:81×47×72素材パネル:ポリエステル・ナイロン・ウレタンフォーム 脚部:スチール製 粉体塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,180/税込1,298
北海道地方数量1につき2,260/税込2,486
沖縄地方数量1につき2,780/税込3,058
離島数量1につき2,780/税込3,058
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする