画像はサイズ違い 直径60cm 高さ70cm ホワイトウッド

22861-224 ラウンドカフェテーブル 白脚 直径80cm ストア・エキスプレス 80776905 22861-224 ラウンドカフェテーブル 白脚 直径80cm ストア・エキスプレス 80776905 22861-224 ラウンドカフェテーブル 白脚 直径80cm ストア・エキスプレス 80776905

ラウンドカフェテーブル 白脚 直径80cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80776905 品番22861-224
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

天板3色、高さはロータイプとハイタイプがあります。

種別高さ70cm ブラウン 質量(kg)20.8 耐荷重(kg)30 耐荷重30kg (均等荷重) 直径×高さ(cm)80×70 素材天板:低圧メラミン化粧板25mm厚 エッジ:塩化ビニル 脚部:スチール製 粉体塗装 床接地面クッション材:フェルト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥968 / 税込 ¥1,065
北海道地方数量1につき ¥1,584 / 税込 ¥1,742
沖縄地方数量1につき ¥2,464 / 税込 ¥2,710
離島数量1につき ¥2,464 / 税込 ¥2,710

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする