画像はサイズ違い 直径60cm 高さ70cm ホワイトウッド
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの デスク・テーブル
ストア・エキスプレスの 食堂用テーブル
ラウンドカフェテーブル 白脚 直径80cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80776914
品番
22861-226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
天板3色、高さはロータイプとハイタイプがあります。
種別
高さ95cm ホワイトウッド
質量(kg)
22
耐荷重(kg)
30
耐荷重
30kg (均等荷重)
直径×高さ(cm)
80×95
素材
天板:低圧メラミン化粧板25mm厚 エッジ:塩化ビニル 脚部:スチール製 粉体塗装 床接地面クッション材:フェルト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,001
/
税込
¥
1,101
北海道地方
数量1につき
¥
1,638
/
税込
¥
1,802
沖縄地方
数量1につき
¥
2,548
/
税込
¥
2,803
離島
数量1につき
¥
2,548
/
税込
¥
2,803