画像は高さ70cm ミディアムブラウン

22861-268 ラウンドカフェテーブル 白脚 直径80cm ストア・エキスプレス 80777045 22861-268 ラウンドカフェテーブル 白脚 直径80cm ストア・エキスプレス 80777045 22861-268 ラウンドカフェテーブル 白脚 直径80cm ストア・エキスプレス 80777045 22861-268 ラウンドカフェテーブル 白脚 直径80cm ストア・エキスプレス 80777045

ラウンドカフェテーブル 白脚 直径80cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80777045 品番22861-268
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

天板3色、高さはロータイプとハイタイプがあります。

種別高さ95cm ミディアムブラウン 質量(kg)22 耐荷重(kg)30 耐荷重30kg (均等荷重) 直径×高さ(cm)80×95 素材天板:低圧メラミン化粧板25mm厚 エッジ:塩化ビニル 脚部:スチール製 粉体塗装 床接地面クッション材:フェルト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,001 / 税込 ¥1,101
北海道地方数量1につき ¥1,638 / 税込 ¥1,802
沖縄地方数量1につき ¥2,548 / 税込 ¥2,803
離島数量1につき ¥2,548 / 税込 ¥2,803

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする